EATON - RC-Schutzbeschaltung, 240 AC V, verwendbar für: DILMT40 - DILMT95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 190952
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081911752
Sonepar Artikelnummer
121280428
Hersteller Artikelnummer
190952
Hersteller Typ
DILMT95-XSPR240
Hersteller Artikel Nr.:
190952
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 240 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg


