EATON - RC-Schutzbeschaltung für Schütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150684
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V
Betriebsspannung DC - 0 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081474691
Sonepar Artikelnummer
121271288
Hersteller Artikelnummer
150684
Hersteller Typ
DILM32-XSPR130
Hersteller Artikel Nr.:
150684
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
48 .. 130 V
Betriebsspannung DC:
0 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
48 .. 130 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg


