Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - RECES. WITH COVER C.Way 20m - BLACK RAL9005-C

EATON
kopierenkopieren
EATON - RECES. WITH COVER C.Way 20m - BLACK RAL9005-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LUM10563B

  • Länge - 272 mm

  • Breite - 72 mm

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191609788

Sonepar Artikelnummer

121269312

Hersteller Artikelnummer

LUM10563B

Hersteller Typ

RECES. WITH COVER C.WAY 20M - BLACK

Hersteller Artikel Nr.:

LUM10563B

Länge:

272 mm

Breite:

72 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

22 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94056980

Gewicht:

0.336 kg

Eaton CrystalWay 20m Recessed Base with Cover - Black