EATON - Recessed-mounting trim

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LUM10541
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 190 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191105419
Sonepar Artikelnummer
121269311
Hersteller Artikelnummer
LUM10541
Hersteller Typ
EINBAU-KIT PLANET DISC
Hersteller Artikel Nr.:
LUM10541
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
190 mm
Breite:
190 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.318 kg


