Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Reiter-Lasttrennschalter +Sicherungen, 63A, 400V, 3p, D02, HK

EATON
kopierenkopieren
EATON - Reiter-Lasttrennschalter +Sicherungen, 63A, 400V, 3p, D02, HK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114318

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsstrom - 63 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081137183

Sonepar Artikelnummer

120321621

Hersteller Artikelnummer

114318

Hersteller Typ

D02-LTS/63/3-R-HK

Hersteller Artikel Nr.:

114318

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.361 kg

Die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze, Haltefedern für D01 Sicherungseinsätze oder zylindrische Sicherungseinsätze 10 x 38 im Lieferumfang enthalten, Kontaktstellungsanzeige, Schraubkappenloser Sicherungsstecker, schaltet die Last allpolig und handunabhängig, Version D02-LTS/63/3-R-HK mit integriertem Hilfsschalter, plombierbar und abschließbar