Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 25A, 500V, DII/E27, 45mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 25A, 500V, DII/E27, 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107965

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - DII

  • Ausführung - Passring

  • Montageart - Sammelschienensystem

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081076017

Sonepar Artikelnummer

120504803

Hersteller Artikelnummer

107965

Hersteller Typ

DII-SO/25/3-R

Hersteller Artikel Nr.:

107965

Polzahl:

3

Baugröße:

DII

Ausführung:

Passring

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Bemessungsspannung:

500 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.240 kg

Reitersicherung, Bemessungsbetriebsstrom 25 A, Bemessungsbetriebsspannung 500 V, Baugröße D0II E27, Montagebreite 45 mm