Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 400V, D02/E18, 54mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 400V, D02/E18, 54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100664

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081005659

Sonepar Artikelnummer

120134414

Hersteller Artikelnummer

100664

Hersteller Typ

Z-D02/R/3-54

Hersteller Artikel Nr.:

100664

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.205 kg

Reitersicherung, Bemessungsbetriebsstrom 63 A, Bemessungsbetriebsspannung 400 V, Baugröße D02 E18, Montagebreite 54 mm