Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 400V, E18/D02, 27mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 400V, E18/D02, 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114315

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - D02

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Bemessungsspannung - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081137152

Sonepar Artikelnummer

120156896

Hersteller Artikelnummer

114315

Hersteller Typ

D02-SO/63/3-R-27

Hersteller Artikel Nr.:

114315

Polzahl:

3

Baugröße:

D02

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366190

Gewicht:

0.138 kg

Sicherungsunterteil, D02 E18, 63A, 3p