Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 690V, DIII/E33, 54mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Reiter-Sicherungssockel, 3p, 63A, 690V, DIII/E33, 54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107966

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - DIII

  • Ausführung - Passring

  • Montageart - Sammelschienensystem

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081076024

Sonepar Artikelnummer

120504941

Hersteller Artikelnummer

107966

Hersteller Typ

DIII-SO/63/3-R

Hersteller Artikel Nr.:

107966

Polzahl:

3

Baugröße:

DIII

Ausführung:

Passring

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung mit Abdeckung:

Nein

Bemessungsspannung:

690 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.279 kg

Reitersicherung, Bemessungsbetriebsstrom 63 A, Bemessungsbetriebsspannung 690 V, Baugröße DIII E33, Montagebreite 54 mm