EATON - Relais (AS/400)-BD-Karte für 5SC/5P/5PX/9SX/9PX/EX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 744-98067
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Netzwerkinterface
Breite - 240 mm
Höhe - 150 mm
Tiefe - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0743172038135
Sonepar Artikelnummer
120343637
Hersteller Artikelnummer
744-98067
Hersteller Typ
RELAY-MS
Hersteller Artikel Nr.:
744-98067
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Netzwerkinterface
Breite:
240 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
50 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.250 kg


