EATON - Relais-Modul für NZM2/3, konfigurierbar, 2NO, 24DC, 24-230AC, PI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 189722
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - RO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081877171
Sonepar Artikelnummer
121049729
Hersteller Artikelnummer
189722
Hersteller Typ
NZM2/3-X2A
Hersteller Artikel Nr.:
189722
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.060 kg
Optionales Zubehör für die Schutzschalter-Serie NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsoptionen für den weltweiten Einsatz. Die Montage ist dank der modularen Funktionsgruppen immer flexibel und einfach. Hinweise: Relaismodule mit zwei Relais. Zur Signalisierung von Befehlen oder verschiedenen Zuständen des Leistungsschalters Zwei Relais pro Einheit Der Betätigungsgrund kann im Auslöser konfiguriert werden. Konfiguration über Kommunikation oder Schutzschalter-Anzeige oder USB-Anschluss an der Vorderseite und Eaton Power Xpert Protection Manager. Nur geeignet für den Einsatz in Verbindung mit Leistungsschaltern mit elektronischen Freischaltungen


