Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Remote M-Kit 2m cable_SVX/SPX

EATON
kopierenkopieren
EATON - Remote M-Kit 2m cable_SVX/SPX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 126868

  • Herkunftsland - FI

  • Zolltarifnummer - 85049090

  • Gewicht - 0.400 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081244522

Sonepar Artikelnummer

120506995

Hersteller Artikelnummer

126868

Hersteller Typ

OPTRMT-KIT

Hersteller Artikel Nr.:

126868

Herkunftsland:

FI

Zolltarifnummer:

85049090

Gewicht:

0.400 kg

Verbindungskabel, Untersortiment: Montagerahmen, Beschreibung: Montagerahmen für Schaltschranktür, Verbindungskabel, Länge: 2 m, verwendbar für: KEYPAD-LOC/REM