EATON - Renovierungsplatte für RoundTech Medium Einbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RT2R-RP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191812690
Sonepar Artikelnummer
121074891
Hersteller Artikelnummer
RT2R-RP
Hersteller Typ
RT2R-RP
Hersteller Artikel Nr.:
RT2R-RP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Montageplatte
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
420 mm
Breite:
180 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.699 kg


