EATON - Reserveplatzabdeckung SASY60i Ci / EP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 194590
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 56 mm
Breite in Teilungseinheiten - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238058927
Sonepar Artikelnummer
121281075
Hersteller Artikelnummer
194590
Hersteller Typ
BS-S60-CI/EP
Hersteller Artikel Nr.:
194590
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
56 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Höhe:
195 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg


