Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Retroreflektor, 51 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Retroreflektor, 51 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135758

  • Form - rund

  • Höhe - 8.5 mm

  • Breite - 86 mm

  • Außendurchmesser - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081325511

Sonepar Artikelnummer

121270417

Hersteller Artikelnummer

135758

Hersteller Typ

E65KR55

Hersteller Artikel Nr.:

135758

Form:

rund

Höhe:

8.5 mm

Breite:

86 mm

Außendurchmesser:

63 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Zusatzausrüstung für optische Sensoren E65-SM-Serie