Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Retroreflektor, rund 31 mm selbstklebend

EATON
kopierenkopieren
EATON - Retroreflektor, rund 31 mm selbstklebend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135745

  • Form - rund

  • Höhe - 6 mm

  • Breite - 76.2 mm

  • Außendurchmesser - 33 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081325382

Sonepar Artikelnummer

121270405

Hersteller Artikelnummer

135745

Hersteller Typ

6200A-6504

Hersteller Artikel Nr.:

135745

Form:

rund

Höhe:

6 mm

Breite:

76.2 mm

Außendurchmesser:

33 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Ja

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.020 kg

Zusatzausrüstung für optische Sensoren E65-SM-Serie