Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Retroreflektor, rund 55 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Retroreflektor, rund 55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135746

  • Form - rund

  • Höhe - 7.5 mm

  • Breite - 61 mm

  • Außendurchmesser - 61 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081325399

Sonepar Artikelnummer

121270406

Hersteller Artikelnummer

135746

Hersteller Typ

6200A-6505

Hersteller Artikel Nr.:

135746

Form:

rund

Höhe:

7.5 mm

Breite:

61 mm

Außendurchmesser:

61 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.010 kg

Zusatzausrüstung für optische Sensoren E65-SM-Serie