Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Retroreflektor, rund 84 mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - Retroreflektor, rund 84 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135743

  • Form - rund

  • Höhe - 44.45 mm

  • Breite - 152.4 mm

  • Außendurchmesser - 84 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081325368

Sonepar Artikelnummer

121270403

Hersteller Artikelnummer

135743

Hersteller Typ

6200A-6501

Hersteller Artikel Nr.:

135743

Form:

rund

Höhe:

44.45 mm

Breite:

152.4 mm

Außendurchmesser:

84 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.230 kg

Zusatzausrüstung für optische Sensoren E65-SM-Serie