Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Retroreflektor, rund 84 mm, Metall

EATON
kopierenkopieren
EATON - Retroreflektor, rund 84 mm, Metall

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 135747

  • Form - rund

  • Höhe - 57.15 mm

  • Breite - 76.2 mm

  • Außendurchmesser - 84 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081325405

Sonepar Artikelnummer

121270407

Hersteller Artikelnummer

135747

Hersteller Typ

6200A-6506

Hersteller Artikel Nr.:

135747

Form:

rund

Höhe:

57.15 mm

Breite:

76.2 mm

Außendurchmesser:

84 mm

Anzahl der Befestigungslöcher:

0

Befestigung selbstklebend:

Nein

Mit Gewindebolzen:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.330 kg

Zusatzausrüstung für optische Sensoren E65-SM-Serie