EATON - Rettungszeichenleuchte inkl. 3 Piktogramme IP41 (IP54)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 40071354820
Montageart - Wandanbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm - Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012539345350
Sonepar Artikelnummer
120404996
Hersteller Artikelnummer
40071354820
Hersteller Typ
STYLE VARIANT 58011 LED CGLINE+
Hersteller Artikel Nr.:
40071354820
Montageart:
Wandanbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm:
Ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Schutzart (IP):
IP41
Max. Systemleistung:
6.6 W
Farbtemperatur:
6500 K
Nennbetriebsdauer:
1 .. 8 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Ja
Geeignet für Dauerschaltung:
Ja
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
sonstige
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
RAL-Nummer Gehäuse:
7025
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 35 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
306 lm
Leistungsfaktor:
0.93
Erkennungsweite:
17 m
Breite:
92 mm
Höhe/Tiefe:
75 mm
Länge:
342 mm
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.760 kg


