Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ring-Passeinsatz, DII, E27, 20A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ring-Passeinsatz, DII, E27, 20A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110791

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Farbcode - blau

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081099399

Sonepar Artikelnummer

120212309

Hersteller Artikelnummer

110791

Hersteller Typ

Z-DII/PE-20A

Hersteller Artikel Nr.:

110791

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

20 A

Farbcode:

blau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Push-In-Messring, DII E27, Bemessungsbetriebsstrom 20 A