Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Ring-Passeinsatz, DII, E27, 6A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Ring-Passeinsatz, DII, E27, 6A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110398

  • Baugröße - DII

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Farbcode - grün

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081099368

Sonepar Artikelnummer

120212306

Hersteller Artikelnummer

110398

Hersteller Typ

Z-DII/PE-6A

Hersteller Artikel Nr.:

110398

Baugröße:

DII

Bemessungsstrom:

6 A

Farbcode:

grün

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.003 kg

Push-In-Messring, DII E27, Bemessungsbetriebsstrom 6 A