EATON - RJ45 Datenmodul für die Tragschiene, Buchse, isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 178973
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - Ja
Kategorie - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081742905
Sonepar Artikelnummer
120370754
Hersteller Artikelnummer
178973
Hersteller Typ
E-DAT-RJ45
Hersteller Artikel Nr.:
178973
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
Ja
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Ja
Geeignet für Litzenleiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.070 kg


