Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - ROSF Adapter, Busbar 60mm

EATON
kopierenkopieren
EATON - ROSF Adapter, Busbar 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 192408

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081931361

Sonepar Artikelnummer

121280841

Hersteller Artikelnummer

192408

Hersteller Typ

EMS2-XBB-60

Hersteller Artikel Nr.:

192408

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.063 kg

Adapter, Sortiment: Elektronischer Motorstarter, Zubehör, Pole: 3, verwendbar für: EMS2-ROSF-...