EATON - RoundTech Med. Einbau ATF MNM IP65 1,8VA/1,1W 3h 200 lm LiFePO4 3,2V / 3Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RT2RSEO200ATF3HIP
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191812430
Sonepar Artikelnummer
121074898
Hersteller Artikelnummer
RT2RSEO200ATF3HIP
Hersteller Typ
RT2RSEO200ATF3HIP
Hersteller Artikel Nr.:
RT2RSEO200ATF3HIP
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
1.1 W
Farbtemperatur:
5700 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Notstromversorgungssystem:
dezentral (Einzelbatterie)
Akkutechnologie:
Lithium-Ionen
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
2
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK05
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200 lm
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Leistungsfaktor:
0.6
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
110 mm
Länge:
44 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Einbaubreite:
110 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
200 mm
Einbaulänge:
200 mm
Einbaudurchmesser:
64 mm
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94051140
Gewicht:
0.325 kg


