Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - RoundTech Med. Einbau CGL+ MNM IP65 1,8VA/1,1W 3h 200 lm LiFePO4 3,2V / 3Ah

EATON
kopierenkopieren
EATON - RoundTech Med. Einbau CGL+ MNM IP65 1,8VA/1,1W 3h 200 lm LiFePO4 3,2V / 3Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RT2RHEO200CGL3HIP

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191812485

Sonepar Artikelnummer

121074894

Hersteller Artikelnummer

RT2RHEO200CGL3HIP

Hersteller Typ

RT2RHEO200CGL3HIP

Hersteller Artikel Nr.:

RT2RHEO200CGL3HIP

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

1.1 W

Farbtemperatur:

5700 K

Nennbetriebsdauer:

3 h

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

230 V

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

60 lm

Leistungsfaktor:

0.6

Breite:

195 mm

Höhe/Tiefe:

58 mm

Länge:

220 mm

Außendurchmesser:

110 mm

Einbaubreite:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

200 mm

Einbaulänge:

200 mm

Einbaudurchmesser:

64 mm

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.325 kg

Eaton Roundtech Medium Recess Safety eFocus HIGHBAY CGL+ 200 lm MNM 3 H IP65