EATON - Router, mit Logik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172944
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - xComfort
Montageart - Unterputz
Anzahl der Phasen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081695324
Sonepar Artikelnummer
120349867
Hersteller Artikelnummer
172944
Hersteller Typ
CROU-00/01-SL
Hersteller Artikel Nr.:
172944
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
xComfort
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Phasen:
1
Nennspannung:
230 V
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
18 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.028 kg


