Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - RS2R, 1NO, 2NC Safety Reed, 3m

EATON
kopierenkopieren
EATON - RS2R, 1NO, 2NC Safety Reed, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 177294

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Ausführung des Schaltglieds - sonstige

  • Gehäusebauform - Quader

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081717477

Sonepar Artikelnummer

121277989

Hersteller Artikelnummer

177294

Hersteller Typ

RS2R-12-C3

Hersteller Artikel Nr.:

177294

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Gehäusebauform:

Quader

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Mit Statusanzeige:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Breite des Sensors:

26 mm

Höhe des Sensors:

13 mm

Länge des Sensors:

52 mm

Zwangsöffnung:

Nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

0.3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

kunststoffbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

mit Kabel vorkonfektioniert

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-10 .. 55 °C

Schutzart (IP):

IP67

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.182 kg

Berührungsloser Sicherheitsschalter, Schaltabstand nach IEC 60947-5-2, SL bis zu Ple ISO 13849, SL bis zu SIL3 62061, 1 S, 2NC, 3m Leitung