Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Rückseitiger Antrieb 4p,abschließbar rot

EATON
kopierenkopieren
EATON - Rückseitiger Antrieb 4p,abschließbar rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 107260

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081901647

Sonepar Artikelnummer

121269554

Hersteller Artikelnummer

107260

Hersteller Typ

NZM1-4-XRAVR

Hersteller Artikel Nr.:

107260

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Schutzart (NEMA):

4X, 12

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.600 kg

Optionales Zubehör für die Schutzschalterreihe NZM bietet ein umfassendes Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Flexible und einfache Montage durch modulare Funktionsgruppen. Anmerkungen: Für den direkten hinteren Anschluss des Schalters an der Seite des Bedienfelds oder der Bedienfeldtür. Schalterbetätigung an der rückseitigen Seitenplatte oder Bedienfeldtür. Für Schalter mit Kipphebel. Für verbesserte Fingersicherheit auf der Eingangsseite, IP2X-Schutz gegen Berührung mit den Fingern kann bestellt werden. Rot-Gelb für Not-Aus. Abschließbar in Position 0 am Griff mit bis zu 3 Vorhängeschlössern