EATON - Rückwand belüftet IP30 H=2000 B=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 177084
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081715275
Sonepar Artikelnummer
121277914
Hersteller Artikelnummer
177084
Hersteller Typ
XSWV2003
Hersteller Artikel Nr.:
177084
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
25
Rastermaß:
25 mm
Breite:
207 mm
Höhe:
1907 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.000 kg


