EATON - Rückwand, für Gehäuse 2-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 294891
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015082948917
Sonepar Artikelnummer
120134774
Hersteller Artikelnummer
294891
Hersteller Typ
BCZ-CS-PF-2/26
Hersteller Artikel Nr.:
294891
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Rastermaß:
13 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
Ja
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.220 kg


