EATON - Rückwand Geschlossen Breite=300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 174079
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081705399
Sonepar Artikelnummer
121277763
Hersteller Artikelnummer
174079
Hersteller Typ
XTSZRC-W300
Hersteller Artikel Nr.:
174079
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
300 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
300 mm
Breite:
208 mm
Höhe:
18 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.951 kg


