Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Rückwand, geschlossen für HxB = 1600 x 600mm, IP55, grau

EATON
kopierenkopieren
EATON - Rückwand, geschlossen für HxB = 1600 x 600mm, IP55, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 114753

  • Geeignet als Seitenwand - Nein

  • Geeignet als Rückwand - Ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1600 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081141531

Sonepar Artikelnummer

120164077

Hersteller Artikelnummer

114753

Hersteller Typ

XVTL-MP/R-6/16

Hersteller Artikel Nr.:

114753

Geeignet als Seitenwand:

Nein

Geeignet als Rückwand:

Ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1600 mm

Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0

Rastermaß:

25 mm

Breite:

520 mm

Höhe:

25 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

12.000 kg

Rückwand geschlossen, geeignet für Feldhöhe 1600 mm, Breite 600mm, Materialdicke = 1,5 mm, IP55 mit RAL 7035 Struktur-Oberfläche