EATON - Rückwand geschlossen IP55 H=2000 B=850

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 143416
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081400805
Sonepar Artikelnummer
121271196
Hersteller Artikelnummer
143416
Hersteller Typ
XLSR52085
Hersteller Artikel Nr.:
143416
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
850 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
25 mm
Breite:
760 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
26.000 kg


