EATON - Rückwand Kunststoff HxB=460x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111311
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081108725
Sonepar Artikelnummer
120174384
Hersteller Artikelnummer
111311
Hersteller Typ
BPZ-RPP-400/4
Hersteller Artikel Nr.:
111311
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
0 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
345 mm
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg


