EATON - Rückwand Stahlblech HxB=1260x400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111288
Geeignet als Seitenwand - Nein
Geeignet als Rückwand - Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081108497
Sonepar Artikelnummer
120174361
Hersteller Artikelnummer
111288
Hersteller Typ
BPZ-RP-400/12
Hersteller Artikel Nr.:
111288
Geeignet als Seitenwand:
Nein
Geeignet als Rückwand:
Ja
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1 mm
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Rastermaß:
0 mm
Breite:
318 mm
Höhe:
1145 mm
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
0
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.750 kg


