EATON - Runde Blende für RoundTech Medium Einbau RT2R-RTB RT2R-RTG RT2R-RTS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RT2R-RT
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191812614
Sonepar Artikelnummer
121074892
Hersteller Artikelnummer
RT2R-RT
Hersteller Typ
RT2R-RT
Hersteller Artikel Nr.:
RT2R-RT
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
17 mm
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.022 kg


