EATON - S/COND FUSE WITH IND. FWH-175BI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FWH-175BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsspannung AC - 500 V
Bemessungsspannung DC - 500 V
Bemessungsstrom - 175 A
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5027590499569
Sonepar Artikelnummer
121240175
Hersteller Artikelnummer
FWH-175BI
Hersteller Typ
FWH-175BI
Hersteller Artikel Nr.:
FWH-175BI
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
sonstige
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsspannung DC:
500 V
Bemessungsstrom:
175 A
Abschaltleistung:
200 kA
Sicherungssystem nach IEC 60269:
sonstige
Stromart:
AC/DC
Betriebsklasse nach IEC 60269:
sonstige
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
35 W
Befestigungslöcher:
M8
Mittenabstand Anschlüsse:
71.93 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
0.152 kg


