Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

EATON - S711 Softstarter, 110/230V AC, 32 A

EATON
kopierenkopieren
EATON - S711 Softstarter, 110/230V AC, 32 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-401518

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200 .. 575 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V - 7.5 kW

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 15 kW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082970758

Sonepar Artikelnummer

121312763

Hersteller Artikelnummer

EP-401518

Hersteller Typ

S711-34032AC

Hersteller Artikel Nr.:

EP-401518

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200 .. 575 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

7.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

15 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

22 kW

Interne Überbrückung:

Ja

Mit Display:

Ja

Drehmoment-Regelung:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

60 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Integrierter Überlastschutz des Motors:

Ja

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

NZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

3.600 kg

Softstarter, Bemessungsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53: 32 A, Bemessungsbetriebsspannung (Ue): 200 - 575 V AC, Bemessungssteuerspeisespannung (Us): 110 - 240 V AC, Ausgestattet mit: Anzeige, Motorüberlastschutz, Interner Bypass, Schutzart: IP20/NEMA 1