Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschiene, 1m, 50A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschiene, 1m, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263956

  • Bemessungsstrom In - 50 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 8 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082639563

Sonepar Artikelnummer

120114949

Hersteller Artikelnummer

263956

Hersteller Typ

ZV-SS

Hersteller Artikel Nr.:

263956

Bemessungsstrom In:

50 A

Ausführung:

flach

Länge:

1000 mm

Breite:

8 mm

Höhe:

2 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.141 kg

ZV Steckverschienung 50A, Sammelschiene CU, 1m, mit Querschnitt 16 mm², die variable Steckverschienung ZV bietet flexible Anschlussmöglichkeiten von 3-phasigen und 1-phasigen Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1. Mit nur drei verschiedenen Anschlusswinkeln und einer Sammelschienentype können Fehlerstromschutzschalter (RCDs) bzw. Leitungsschutzschalter (MCBs) sicher kontaktiert werden. Die Sammelschiene kann entsprechend den Bedürfnissen gekürzt werden und wird anschließend mit einer Isolierstoff Profilabdeckung und den entsprechenden Endkappen abgeschottet.