Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschiene, 1m, 80A

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschiene, 1m, 80A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 263957

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 11.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015082639570

Sonepar Artikelnummer

120114950

Hersteller Artikelnummer

263957

Hersteller Typ

ZV-SS-80A

Hersteller Artikel Nr.:

263957

Bemessungsstrom In:

80 A

Ausführung:

flach

Länge:

1000 mm

Breite:

11.5 mm

Höhe:

3 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.236 kg

ZV Steckverschienung 80A, Sammelschiene CU, 1m, mit Querschnitt 25 mm², die variable Steckverschienung ZV bietet flexible Anschlussmöglichkeiten von 3-phasigen und 1-phasigen Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1. Mit nur drei verschiedenen Anschlusswinkeln und einer Sammelschienentype können Fehlerstromschutzschalter (RCDs) bzw. Leitungsschutzschalter (MCBs) sicher kontaktiert werden. Die Sammelschiene kann entsprechend den Bedürfnissen gekürzt werden und wird anschließend mit einer Isolierstoff Profilabdeckung und den entsprechenden Endkappen abgeschottet.