Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschiene, 218A, LxBxH=2000x15x5mm, +Gewinde M6

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschiene, 218A, LxBxH=2000x15x5mm, +Gewinde M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289864

  • Bemessungsstrom In - 218 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082898649

Sonepar Artikelnummer

120142555

Hersteller Artikelnummer

289864

Hersteller Typ

BPZ-BB/T-15/5/2000

Hersteller Artikel Nr.:

289864

Bemessungsstrom In:

218 A

Ausführung:

flach

Länge:

2000 mm

Breite:

15 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.190 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)