Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschiene, 274A, LxBxH=2000x20x5mm, +Gewinde M6

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschiene, 274A, LxBxH=2000x20x5mm, +Gewinde M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289865

  • Bemessungsstrom In - 274 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082898656

Sonepar Artikelnummer

120142556

Hersteller Artikelnummer

289865

Hersteller Typ

BPZ-BB/T-20/5/2000

Hersteller Artikel Nr.:

289865

Bemessungsstrom In:

274 A

Ausführung:

flach

Länge:

2000 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

5 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

1.670 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)