Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschiene, 573A, LxBxH=1000x30x10mm, +Gewinde M8

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschiene, 573A, LxBxH=1000x30x10mm, +Gewinde M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289867

  • Bemessungsstrom In - 573 A

  • Ausführung - flach

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082898670

Sonepar Artikelnummer

120142558

Hersteller Artikelnummer

289867

Hersteller Typ

BPZ-BB/T-30/10/1000

Hersteller Artikel Nr.:

289867

Bemessungsstrom In:

573 A

Ausführung:

flach

Länge:

1000 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

10 mm

Flexibel:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

2.500 kg

Installations-Verteiler-System – Profi Plus (Standverteiler, Wandmontage/Unterputzverteiler)