Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM1, 160A, UL508

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienen-Adapter, 3p, für NZM1, 160A, UL508

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104554

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 160 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015081043729

Sonepar Artikelnummer

120212210

Hersteller Artikelnummer

104554

Hersteller Typ

NZM1-XAD160

Hersteller Artikel Nr.:

104554

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

160 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

92 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.810 kg

Typgeprüfter Sammelschienenadapter für NZM Schutzschalter und N Trennschalter, für Aufputzmontage auf Kupfer-Sammelschienen 12–30 x 5–10, Doppel-T- und Dreifach-T-Profil, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, verwendbar für NZM1, PN1, N(S)1, Adapterbreite=90 mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 VAC, Kombisockel zum Aufrasten auf die Sammelschiene mit 5 mm oder 10 mm Dicke, Anschluss oben oder unten durch Drehen des Adapters möglich, Temperaturbeständig bis 120 °C, selbstverlöschend UL 94, Bahnwiderstand CTI 200, Anzahl der Pole = 3, Abstand zwischen Sammelschienenmitten = 60 mm, verwendbar in Verbindung mit Sammelschienensystem SASY 60i, UL-Zulassung, Derating beachten