Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienen-Adapter, 4p, für NZM3, 630A, UL508

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienen-Adapter, 4p, für NZM3, 630A, UL508

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 138389

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 630 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081351695

Sonepar Artikelnummer

120504815

Hersteller Artikelnummer

138389

Hersteller Typ

NZM3-4-XAD630

Hersteller Artikel Nr.:

138389

Tragschienenbestückung:

ohne

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Bemessungsstrom In:

630 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

185 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

3.500 kg

Typgeprüfter Sammelschienenadapter für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N, für Aufputzmontage auf Kupfer-Sammelschienen 12 bis 30 x 5 bis 10, Doppel-T und Dreifach-T-Profil, Bemessungsbetriebsstrom Ie=630 A, kann für NZM3, PN3, N(S)3, NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4) verwendet werden, Adapterbreite = 185 mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue=690 VAC, Schraubanschluss an der Sammelschiene mit 5 mm oder 10 mm Dicke, Kabelanschluss unten, Temperaturbeständig bis 120 °C, selbstverlöschend UL 94, Bahnwiderstand CTI 200, Anzahl der Pole = 4, Sammelschienenabstand = 60 mm, verwendbar in Verbindung mit Sammelschienensystem SASY 60i