Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienen-Adapter f.NZM 550A UL508

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienen-Adapter f.NZM 550A UL508

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104556

  • Tragschienenbestückung - ohne

  • Bemessungsstrom In - 550 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

  • Max. Stromschienendicke - 10 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081043743

Sonepar Artikelnummer

120179659

Hersteller Artikelnummer

104556

Hersteller Typ

NZM3-XAD550

Hersteller Artikel Nr.:

104556

Tragschienenbestückung:

ohne

Bemessungsstrom In:

550 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

140 mm

Schienenabstand:

0 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.056 kg

Sammelschienenadapter, für NZM3, 550A, UL508