Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienen-Doppeladapter, B=72mm 4TE, 6qmm, 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienen-Doppeladapter, B=72mm 4TE, 6qmm, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288792

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082887926

Sonepar Artikelnummer

120130171

Hersteller Artikelnummer

288792

Hersteller Typ

Z-SS-60-ADD/6-72

Hersteller Artikel Nr.:

288792

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

35 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

72 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.460 kg

Doppeladapter für Sammelschienen, für 60-mm-System, mit 2x Tragschiene, justierbar, Mitteneinspeisung je Phase 6 qmm Kabel, Ie = 32 A, Breite=72mm, für Sammelschienen 12 x 5/10 bis 30 x 5/10, beispielsweise für DIN-Sicherungsgeräte verwendbar