Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienen-Doppeladapter, B=81mm 4,5TE, 6qmm, 3p

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienen-Doppeladapter, B=81mm 4,5TE, 6qmm, 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 288793

  • Tragschienenbestückung - 2 Tragschienen

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - 3 Leitungen AWG 10

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Min. Stromschienendicke - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082887933

Sonepar Artikelnummer

120130172

Hersteller Artikelnummer

288793

Hersteller Typ

Z-SS-60-ADD/6-81

Hersteller Artikel Nr.:

288793

Tragschienenbestückung:

2 Tragschienen

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

3 Leitungen AWG 10

Bemessungsstrom In:

35 A

Min. Stromschienendicke:

5 mm

Max. Stromschienendicke:

10 mm

Breite des Adapters:

81 mm

Schienenabstand:

60 mm

Schienenbreite:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.500 kg

Doppeladapter für Sammelschienen, für 60-mm-System, mit 2x Tragschiene, justierbar, Mitteneinspeisung je Phase 6 qmm Kabel, Ie = 32 A, Breite=81mm, für Sammelschienen 12 x 5/10 bis 30 x 5/10, beispielsweise für DIN-Sicherungsgeräte verwendbar