Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Sammelschienen, für SPC, 2x und 3x 1,5 HP

EATON
kopierenkopieren
EATON - Sammelschienen, für SPC, 2x und 3x 1,5 HP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 112371

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 1

  • Teilungsmaß - 0 mm

  • Querschnitt - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081119318

Sonepar Artikelnummer

121269661

Hersteller Artikelnummer

112371

Hersteller Typ

ZV-KSBI-5TE+HI

Hersteller Artikel Nr.:

112371

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

1

Teilungsmaß:

0 mm

Querschnitt:

16 mm²

Länge:

115 mm

Breite in Teilungseinheiten:

5

Bemessungsdauerstrom Iu:

0 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Gabel

Geeignet für Anzahl Geräte:

6

Zuschneidbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Bemessungsstoßspannung:

0 kV

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

0 kA

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.027 kg

Sammelschienen, für SPC, 2+3x1,5SU